Hoja de sierra ″power cut wood - professional″, 400x30 D28 TZ 10°

Número de artículo: 628018000
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
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628018000
EAN / GTIN 4007430177384
Número del fabricante 628018000

Descripción

Descripción:

  • Para cortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
  • Buenos resultados en cortes longitud. en madera maciza
  • Se puede utilizar para cortar madera de construcción con clavos y restos de hormigón
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
  • Alojamiento de perforación secundario en hojas con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 400 x 3,5 x 30 mm
  • Adecuado para: BKS 400 Plus
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 10°
  • Espesor de la hoja del vástago: 2,5 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 28
  • Forma del diente: TZ