Juego de llaves de vaso de 3/4″ 14 piezas hexagonales 22-50 mm

Número de artículo: 6280180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6280180
EAN / GTIN 4010886628010
Número del fabricante 6280180
Número L L60160 978

Descripción

Descripción:

Con vasos de perfil UD hexagonal (Nº 32) o de 12 caras (Nº D 32) para uso manual
Con accesorios

En caja de metal de color GEDORE azul
Dimensiones: 525 x 203 x 73 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Anchura total [mm]: 525 mm
  • Altura total [mm]: 73 mm
  • Profundidad total [mm]: 203 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra