Broca para madera CrV 14x151 mm

Número de artículo: 627997000
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627997000
EAN / GTIN 4007430066770
Número del fabricante 627997000

Descripción

Descripción:

  • Para aplicar en madera dura y blanda, madera contrachapeada, tableros de madera aglomerada, etc.
  • Broca helicoidal de acero de gran calidad, templado, con punta de centrado
  • Similar a DIN 7487

Característica:

  • Longitud de trabajo: 97 mm
  • Diámetro: 14 mm
  • Longitud total: 151 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra