Broca para madera CrV 4x75 mm

Número de artículo: 627987000
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
    Tipo de producto Broca para madera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627987000
    EAN / GTIN 4007430066671
    Número del fabricante 627987000

    Descripción

    Descripción:

    • Para aplicar en madera dura y blanda, madera contrachapeada, tableros de madera aglomerada, etc.
    • Broca helicoidal de acero de gran calidad, templado, con punta de centrado
    • Similar a DIN 7487

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 43 mm
    • Diámetro: 4 mm
    • Longitud total: 75 mm
    • Unidad de venta: 1

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra