carraca reversible 3/4″

Número de artículo: 6278600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6278600
    EAN / GTIN 4010886627860
    Número del fabricante 6278600
    Número L L60160 109

    Descripción

    Descripción:

    Con disco de cambio, dentado fino y resistente
    Ángulo de retorno 7,2 grados
    Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con seguro de pasador
    Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

    Característica:

    • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
    • Número de dientes: 50
    • Anchura total [mm]: 64 mm
    • Altura total [mm]: 60 mm
    • Longitud total [mm]: 500 mm
    • Altura de la cabeza de la carraca: 60 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: cromado
    • Ángulo de giro hacia atrás: 7,2 °
    • Fusible: Bloqueo de pasador
    • Tipo de conmutación: Disco de conmutación
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Desbloqueo por pulsador: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra