carraca reversible 3/4″

Número de artículo: 6277980
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6277980
EAN / GTIN 4010886627792
Número del fabricante 6277980
Número L L60160 150

Descripción

Descripción:

Con palanca de cambio, bloqueo en posición central
Ángulo de retorno 11,25 grados
Con tubo encajable
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Número de dientes: 32
  • Tipo de bloqueo: Bloqueo en posición central
  • Anchura total [mm]: 69 mm
  • Altura total [mm]: 55 mm
  • Longitud total [mm]: 625 mm
  • Altura de la cabeza de la carraca: 57,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ángulo de giro hacia atrás: 11,25 °
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • Tipo de conmutación: Palanca de cambio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Desbloqueo por pulsador: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra