10 brocas HSS-R 8,7x125 mm

Número de artículo: 627777000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627777000
EAN / GTIN 4007430067869
Número del fabricante 627777000
Número L L01750 1678

Descripción

Descripción:

  • Broca helicoidal de acero de corte rápido de alto rendimiento según DIN 338, laminada por rodillo, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N
  • Afilado de superficie cónica de 118°, tolerancia de diámetro h8
  • Superficie negra
  • Adecuada para taladrar acero, metales NF, fundición de acero aleado y sin alear. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 81 mm
  • Diámetro: 8,7 mm
  • Longitud total: 125 mm
  • Unidad de venta: 10

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra