{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Longitud total L | 125 mm | |
Contenido | 10 | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 627776000 | |
EAN / GTIN | 4007430067852 | |
Número del fabricante | 627776000 | |
Fabricante | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |