• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

10 brocas HSS-R 2,0x49 mm

Número de artículo: 627710000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627710000
EAN / GTIN 4007430067203
Número del fabricante 627710000

Descripción

Descripción:

  • Broca helicoidal de acero de corte rápido de alto rendimiento según DIN 338, laminada por rodillo, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N
  • Afilado de superficie cónica de 118°, tolerancia de diámetro h8
  • Superficie negra
  • Adecuada para taladrar acero, metales NF, fundición de acero aleado y sin alear. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 24 mm
  • Diámetro: 2 mm
  • Longitud total: 49 mm
  • Unidad de venta: 10