Broca universal MD 12 x 200/260 mm

Número de artículo: 627694000
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
Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627694000
EAN / GTIN 4007430064448
Número del fabricante 627694000

Descripción

Descripción:

  • Broca multiusos con vástago cilíndrico, para el empleo rotativo
  • Con placa de metal duro tallada al diamante y ángulo de corte positivo, agresivo. Ideal también para el uso en taladradoras de batería
  • Apropiada para taladrar en madera, metal, plástico, ladrillo, paneles prefabricados de yeso, hormigón celular, azulejos, cerámica, etc.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 200 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Longitud total: 260 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra