Broca universal MD 8 x 67/120 mm

Número de artículo: 627688000
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
Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627688000
EAN / GTIN 4007430064387
Número del fabricante 627688000

Descripción

Descripción:

  • Broca multiusos con vástago cilíndrico, para el empleo rotativo
  • Con placa de metal duro tallada al diamante y ángulo de corte positivo, agresivo. Ideal también para el uso en taladradoras de batería
  • Apropiada para taladrar en madera, metal, plástico, ladrillo, paneles prefabricados de yeso, hormigón celular, azulejos, cerámica, etc.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 67 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Longitud total: 120 mm
  • Unidad de venta: 1