Estuche plástico SP HSS-Co, 25 piezas

Número de artículo: 627672000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627672000
EAN / GTIN 4007430332394
Número del fabricante 627672000
Número L L01750 543

Descripción

Descripción:

  • Brocas para metal HSS-CO, modelo aleado en cobalto, rectificadas, cilíndricas, tipo N, afilado en cruz de 135º, superficie de bronce, de 25 piezas, en estuche plástico
  • Ø 1 - 13 x 0,5 mm; adecuada para perforaciones en acero, acero VA, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales; hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra