• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estuche plástico SP HSS-G, 19 piezas

Número de artículo: 627668000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627668000
EAN / GTIN 4007430332356
Número del fabricante 627668000

Descripción

Descripción:

  • Broca para metal, HSS-G, modelo rectificado, cilíndrica, DIN 338, tipo N, afilado en cruz 135°, superficie pulida, de 19 piezas, en estuche plástico
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; adecuada para perforaciones en acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, material sintético. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción