Estuche plástico SP HSS-R, 25 piezas

Número de artículo: 627667000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627667000
EAN / GTIN 4007430332349
Número del fabricante 627667000
Número L L01750 165

Descripción

Descripción:

  • Broca para metal HSS-R, modelo laminado por rodillo, cilíndrica, tipo N, afilado de superficie cónica 118°, superficie negra, de 25 piezas, en estuche plástico
  • Ø 1- 13 x 0,5 mm, adecuada para trabajos de perforación en acero, metales NF, fundición de acero aleado y sin alear; hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop