Broca para hormigón MD classic 6 x 60/100 mm

Número de artículo: 627646000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627646000
EAN / GTIN 4007430069528
Número del fabricante 627646000

Descripción

Descripción:

  • Broca para hormigón para taladradoras sin y con percusión según DIN 8039, ranura angular fresada, entrada en espiral recta, larga vida útil, resistente al calor, placa de metal duro de 130°, guía negativa, concepción robusta
  • Superficie: granallada por bolas
  • Adecuada para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 60 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud total: 100 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra