Broca para hormigón MD classic 3 x 40/75 mm

Número de artículo: 627623000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627623000
EAN / GTIN 4061792192300
Número del fabricante 627623000

Descripción

Descripción:

  • Broca para hormigón para taladradoras sin y con percusión según DIN 8039, ranura angular fresada, entrada en espiral recta, larga vida útil, resistente al calor, placa de metal duro de 130°, guía negativa, concepción robusta
  • Superficie: granallada por bolas
  • Adecuada para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 40 mm
  • Diámetro: 3 mm
  • Longitud total: 75 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra