Broca Forstner 36x90 mm

Número de artículo: 627595000
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
36 mm
Norma DIN 7483
Longitud total 90 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca para madera

Identificación y clasificación

Número de artículo 627595000
EAN / GTIN 4007430064622
Número del fabricante 627595000
Número L L01750 1609
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Broca Forstner, similar a DIN 7483 G con punta de centrado, 2 filos cortantes principales y 2 filos cortantes anulares
  • Para aplicar en madera dura y blanda, tablones de madera enchapada, etc.
  • Adecuadas para perforar agujeros ciegos

Característica:

  • Diámetro: 36 mm
  • Longitud total: 90 mm
  • Ø de mango: 12 mm
  • Unidad de venta: 1