{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 30 mm | |
Norma | DIN 7483 | |
Longitud total | 90 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca para madera |
Número de artículo | 627591000 | |
EAN / GTIN | 4007430064585 | |
Número del fabricante | 627591000 | |
Número L | L01750 1689 | |
Fabricante | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |