Broca Forstner 22x90 mm

Número de artículo: 627586000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 22 mm
Longitud total 90 mm
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627586000
EAN / GTIN 4007430064530
Número del fabricante 627586000
Número L L01750 1226

Descripción

Descripción:

  • Broca Forstner, similar a DIN 7483 G con punta de centrado, 2 filos cortantes principales y 2 filos cortantes anulares
  • Para aplicar en madera dura y blanda, tablones de madera enchapada, etc.
  • Adecuadas para perforar agujeros ciegos

Característica:

  • Diámetro: 22 mm
  • Longitud total: 90 mm
  • Ø de mango: 10 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra