Destornillador de 6 caras, con mango transversal y cabeza esférica modelo imperial, Hexágono: 5/32pul

Número de artículo: 627584 5/32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
351 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5/32 pul
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627584 5/32
EAN / GTIN 4062406312299
Número del fabricante 627584 5/32

Descripción

Ejecución:

Cómodo mango transversal de plástico varios componentes. Varilla de acero al cromovanadio, cromado, con cabeza esférica. Mango transversal con salida lateral.