Broca de diamante 12 mm

Número de artículo: 627539000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627539000
EAN / GTIN 4007430164933
Número del fabricante 627539000

Descripción

Descripción:

  • Broca de diamante de alto rendimiento para todo tipo de azulejos hasta una dureza al rayado 8. Adecuada también para cristal, porcelana, mármol, etc.
  • La broca se debe refrigerar continuamente en agua.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 35 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Longitud total: 60 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra