Broca profesional para madera 6x90 mm, vástago hexagonal

Número de artículo: 627526000
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
    Tipo de producto Bit de broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627526000
    EAN / GTIN 4007430165466
    Número del fabricante 627526000

    Descripción

    Descripción:

    • Herramienta de precisión de calidad superior fabricada con acero de gran calidad.
    • Pulido de precisión de una sola pieza (no se trata de ningún producto de 2 piezas atornilladas o soldadas).
    • Ideal para taladradoras equipadas con portabrocas de cambio rápido según DIN 3126.
    • El cumplimiento estricto de la DIN 3126.E6.3 hace que el portabrocas no resulte dañado.
    • Con punta de centrado para centrar con precisión

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 55 mm
    • Diámetro: 6 mm
    • Longitud total: 90 mm
    • Unidad de venta: 1