Broca profesional para madera 5x85 mm, vástago hexagonal

Número de artículo: 627525000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Bit de broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627525000
    EAN / GTIN 4007430165459
    Número del fabricante 627525000

    Descripción

    Opis:

    • High-quality precision tool made of the finest hardened steel
    • Precision ground from one piece (not a bolted or welded 2-piece product).
    • Ideal for drills equipped with quick change keyless chuck according to DIN 3126.
    • Our drill's strict compliance to DIN 3126 E6.3 ensures that the chuck is not damaged.
    • With centring point for precise spot-drilling.

    Cecha szcz.:

    • Working length 50 mm
    • Diameter: 5 mm
    • Total length: 85 mm
    • Sales unit: 1

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra