• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca profesional para madera 2x55 mm, vástago hexagonal

Número de artículo: 627522000
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
Tipo de producto Bit de broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627522000
EAN / GTIN 4007430165428
Número del fabricante 627522000

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de precisión de calidad superior fabricada con acero de gran calidad.
  • Pulido de precisión de una sola pieza (no se trata de ningún producto de 2 piezas atornilladas o soldadas).
  • Ideal para taladradoras equipadas con portabrocas de cambio rápido según DIN 3126.
  • El cumplimiento estricto de la DIN 3126.E6.3 hace que el portabrocas no resulte dañado.
  • Con punta de centrado para centrar con precisión

Característica:

  • Longitud de trabajo: 20 mm
  • Diámetro: 2 mm
  • Longitud total: 55 mm
  • Unidad de venta: 1