Broca HSS-G 6x59mm, vástago hexagonal

Número de artículo: 627518000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627518000
EAN / GTIN 4007430165404
Número del fabricante 627518000
Número L L01750 988

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de precisión de calidad superior fabricada con acero de gran calidad.
  • Rectificado de precisión de una pieza
  • Ideal para las nuevas generaciones de taladradoras, equipadas con portabrocas de cambio rápido según DIN 3126.
  • El cumplimiento estricto de la DIN 3126.E6,3 hace que el portabrocas no resulte dañado.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 26 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud total: 59 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra