{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 7/64 pul | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 187 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Material mango | Plástico de varios componentes | |
Versión de mango | Mango hexagonal | |
Superficie | cromado | |
Caperuza giratoria | no | |
Cabeza esférica | sí | |
Cuchilla acodada | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627513 7/64 | |
EAN / GTIN | 4062406312503 | |
Número del fabricante | 627513 7/64 |