Destornillador hexagonal para electrónica ESD 1,5 mm

Número de artículo: 627495 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexagonal (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 65 mm
Longitud total 158 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
propiedad electrostática EGB/ESD
Caperuza giratoria
Cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627495 1,5
EAN / GTIN 7610733268467
Número del fabricante 8123.1,5-65 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes de constitución ergonómica con tapa giratoria de marcha suave (para apoyar la yema del dedo índice y lograr precisión durante el trabajo). Zona de corte rápido configurada óptimamente para atornillar de forma rápida y zona de fuerza para transmitir pares relativamente altos.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Máxima precisión dimensional de las varillas. Superficie niquelada y cromada.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra