Broca para piedra MD 12x200 mm

Número de artículo: 627493000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627493000
EAN / GTIN 4007430069023
Número del fabricante 627493000

Descripción

Descripción:

  • Broca para piedra para taladradoras sin y con percusión, versión fresada, placa de metal duro de 130°, concepción robusta
  • Adecuada para perforar en ladrillos, mampostería, piedra natural, etc.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 135 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Longitud total: 200 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra