Destornillador hexagonal para electrónica 0,71 mm

Número de artículo: 627490 0,71
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
169 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexagonal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 0,71 mm
Longitud de cuchilla cortante 40 mm
Longitud total 133 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Caperuza giratoria
Cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627490 0,71
EAN / GTIN 7610733269938
Número del fabricante 8123.0,71-40

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes de constitución ergonómica con tapa giratoria de marcha suave (para apoyar la yema del dedo índice y lograr precisión durante el trabajo). Zona de corte rápido configurada óptimamente para atornillar de forma rápida y zona de fuerza para transmitir pares relativamente altos.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Máxima precisión dimensional de las varillas. Superficie niquelada y cromada.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.