Broca para piedra MD 6x150 mm

Número de artículo: 627487000
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627487000
    EAN / GTIN 4007430068750
    Número del fabricante 627487000

    Descripción

    Descripción:

    • Broca para piedra para taladradoras sin y con percusión, versión fresada, placa de metal duro de 130°, concepción robusta
    • Adecuada para perforar en ladrillos, mampostería, piedra natural, etc.

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 85 mm
    • Diámetro: 6 mm
    • Longitud total: 150 mm
    • Unidad de venta: 1

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra