Destornillador de 6 caras, extralargo, con mango transversal 5 mm

Número de artículo: 627483 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
372 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5 mm
Longitud de cuchilla cortante 350 mm
Longitud total 382 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627483 5
EAN / GTIN 4045197950871
Número del fabricante 627483 5

Descripción

Ejecución:

Cómodo mango transversal de plástico varios componentes. Varilla de acero al cromovanadio, cromado