Broca para piedra MD 10x120 mm

Número de artículo: 627476000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627476000
EAN / GTIN 4007430068941
Número del fabricante 627476000
Número L L01750 1327

Descripción

Descripción:

  • Broca para piedra para taladradoras sin y con percusión, versión fresada, placa de metal duro de 130°, concepción robusta
  • Adecuada para perforar en ladrillos, mampostería, piedra natural, etc.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 80 mm
  • Diámetro: 10 mm
  • Longitud total: 120 mm
  • Unidad de venta: 1
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra