Broca HSS-CO 10,5x133 mm

Número de artículo: 627461000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627461000
EAN / GTIN 4007430069177
Número del fabricante 627461000

Descripción

Descripción:

  • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento aleado con cobalto según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, tipo N, alma reforzada, afilada en cruz de 135º según DIN 1412 C (a partir de 2 mm), 135°, tolerancia de diámetro h8
  • Superficie bronceada
  • Para esfuerzos extraordinarios y precisos en el taller y la industria
  • Para taladrar acero, acero de vanadio, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales, acero cromoniquelado hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción

Característica:

  • Longitud de trabajo: 87 mm
  • Diámetro: 10,5 mm
  • Longitud total: 133 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra