Inserto de llave de vaso 3/4″ UD perfil 1.5/16

Número de artículo: 6274610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6274610
EAN / GTIN 4010886627464
Número del fabricante 6274610
Número L L60160 4497

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
  • Longitud de inserción: 57,5 mm
  • Inserto Ø 1: 47,5 mm
  • Ø de inserción 2: 40,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 26,5 mm
  • Anchura total [mm]: 47,5 mm
  • Longitud total [mm]: 57,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado mate
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 1.5/16″
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra