2 brocas HSS-CO 2,0x49 mm

Número de artículo: 627432000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627432000
    EAN / GTIN 4007430068637
    Número del fabricante 627432000
    Número L L01750 1845

    Descripción

    Descripción:

    • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento aleado con cobalto según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, tipo N, alma reforzada, afilada en cruz de 135º según DIN 1412 C (a partir de 2 mm), 135°, tolerancia de diámetro h8
    • Superficie bronceada
    • Para esfuerzos extraordinarios y precisos en el taller y la industria
    • Para taladrar acero, acero de vanadio, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales, acero cromoniquelado hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 24 mm
    • Diámetro: 2 mm
    • Longitud total: 49 mm
    • Unidad de venta: 2

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra