Broca para encofrado HSS 10x600 mm

Número de artículo: 627402000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Longitud total L 600 mm
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627402000
EAN / GTIN 4007430066596
Número del fabricante 627402000
Número L L01750 1621

Descripción

Descripción:

  • Broca helicoidal de acero HSS para una vida útil extra larga
  • Cumple los requisitos de seguridad de la asociación profesional de la madera según DIN 7490
  • No queda agarrotada en la perforación, buena evacuación de virutas
  • Para taladrar en encofrados en el ámbito de obras, así como en tablas, vigas, tablones y planchas de madera blanda y dura. También adecuada como broca para fachadas y tejados de metal, chapa de perfil, etc.

Característica:

  • Peso bruto: 0,251 kg
  • Diámetro: 10 mm
  • Longitud total: 600 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra