Broca para hormigón MD pro 12x150 mm

Número de artículo: 627393000
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627393000
    EAN / GTIN 4007430069856
    Número del fabricante 627393000

    Descripción

    Descripción:

    • Broca para hormigón robusta de gran calidad según DIN 8039 con placa de metal duro de 130°, extraordinariamente resistente al calor, larga vida útil, con ranura especial para evacuar con gran rapidez el polvo de perforación
    • Adecuada también para martillos perforadores ligeros con portabrocas de 3 mordazas
    • Adecuada para perforar en granito, hormigón, mampostería, piedra natural y artificial

    Característica:

    • Peso bruto: 0,082 kg
    • Diámetro: 12 mm
    • Longitud total: 150 mm
    • Longitud de trabajo: 90 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra