{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de destornilladores | 9 | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | con recubrimiento de polvo | |
Embalaje | Soporte de plástico | |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | |
Ángulo de 100 grados | sí | |
Brazo corto | sí | |
Modelo largo | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627387 9 | |
EAN / GTIN | 7610733283132 | |
Número del fabricante | PB 2222.LH-10 RB |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo corto con recubrimiento de polvo, Número de destornilladores: 9
a petición
En stock
400 piezas en stock
75,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
284 piezas en stock
25,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.964 piezas en stock
36,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Número de destornilladores | 9 | 9 | 9 |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | sí | sí |
Modelo largo | sí | sí | |
Superficie | con recubrimiento de polvo | cromado | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |