Destornillador acodado de 6 caras, brazo largo y corto, con cabeza esférica cromado 5 mm

Número de artículo: 627370 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
316 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 5 mm
    Material Aleación especial PB Swiss Tools
    Longitud de los lados 170×16 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Superficie cromado sobre níquel
    Cabeza esférica en el brazo largo
    Ángulo de 100 grados
    Brazo corto
    Modelo largo
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627370 5
    EAN / GTIN 7610733219018
    Número del fabricante 2212.L 5

    Descripción

    Ejecución:

    Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
    Superficie niquelada y cromada.

    Aplicación:

    Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.