Juego de llaves acodadas de 6 caras medidas en pulgadas, cromado, Número de destornilladores: 12Z

Número de artículo: 627331 12Z
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
443 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 12
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Codificación de colores no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627331 12Z
EAN / GTIN 7610733201631
Número del fabricante 212Z.LH-12

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada (tam. 1/20 pavonada), bordes ligeramente rotos.

Contenido:

1 llave acodada n.° 627170: Tam. 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16
Almacenamiento en: Soporte de plástico