Broca de pala para madera 13 x 152 mm

Número de artículo: 627314000
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
    Tipo de producto Bit de broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627314000
    EAN / GTIN 4007430066855
    Número del fabricante 627314000
    Número L L01750 763

    Descripción

    Descripción:

    • Broca para madera fabricada de acero cualitativo de gran calidad con punta de centrado para un centrado muy preciso y dos filos laterales para taladrar de forma rápida y sin astillas en madera blanda, tableros de aglomerado, madera contrachapeada, materiales de construcción ligeros, etc.
    • El vástago hexagonal de 1/4″ (6,35 mm) encaja en los portabrocas convencionales y en los alojamientos E 6,3

    Característica:

    • Diámetro: 13 mm
    • Longitud total: 152 mm
    • Unidad de venta: 1