Inserto de llave de vaso 3/4″ perfil UD 29 mm

Número de artículo: 6272590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 6272590
EAN / GTIN 4010886627259
Número del fabricante 6272590

Descripción

Descripción:

Versión según DIN 3124, ISO 2725-1
Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con bloqueo de pasador
Accionamiento manual, con moleteado en cruz para facilitar el agarre
Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado
* No normalizado

Característica:

  • Soporte de la unidad, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Portabrocas de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4 pulg
  • Longitud de inserción: 54,5 mm
  • Insertar Ø 1: 36,0 mm
  • Insertar Ø 2: 42,0 mm
  • profundidad de inserción: 23,5 mm
  • anchura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [mm]: 54,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra