Destornillador de 3/4″ TORX T70

Número de artículo: 6272080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6272080
EAN / GTIN 4010886627204
Número del fabricante 6272080
Número L L60160 3113

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T70
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 15,55 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
  • Ø de inserción Accionamiento: 38 mm
  • Anchura total [mm]: 38 mm
  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Dimensión del tornillo: M16
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • Longitud central: 25,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra