Estuche de brocas para hormigón classic, 8 piezas

Número de artículo: 627182000
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627182000
    EAN / GTIN 4007430444288
    Número del fabricante 627182000
    Número L L01750 1589

    Descripción

    Descripción:

    • Broca para hormigón para tornos y taladros de percusión según DIN 8039, ranura angular fresada, entrada en espiral recta, larga vida útil, resistente al calor, placa de metal duro de 130°, bisel negativo, modelo robusto
    • Superficie: granallada por bolas
    • Adecuada para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural
    • de 8 piezas, en estuche plástico: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra