Estuche de brocas HSS-R, 13 piezas

Número de artículo: 627162000
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627162000
    EAN / GTIN 4007430444448
    Número del fabricante 627162000
    Número L L01750 1047

    Descripción

    Descripción:

    • Broca helicoidal de acero de corte rápido de alto rendimiento según DIN 338, laminada por rodillo, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N
    • Afilado de superficie cónica de 118°, tolerancia de diámetro h8
    • Tolerancia diámetro h8
    • Superficie negra
    • Adecuada para taladrar acero, metales NF, fundición de acero aleado y sin alear. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.
    • De 13 piezas, en estuche plástico
    • Ø 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra