Estuche de brocas SP HSS-G, 25 piezas

Número de artículo: 627154000
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627154000
    EAN / GTIN 4007430175847
    Número del fabricante 627154000
    Número L L01750 262

    Descripción

    Descripción:

    • Broca para metal HSS-G, modelo rectificado, cilíndrica, DIN 338, tipo N, afilado en cruz 135°, superficie pulida, de 25 piezas, en estuche metálico
    • Ø 1 - 13 x 0,5 mm; adecuada para perforaciones en acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, material sintético. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra