Estuche de brocas SP HSS-R, 25 piezas

Número de artículo: 627152000
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627152000
    EAN / GTIN 4007430175823
    Número del fabricante 627152000
    Número L L01750 377

    Descripción

    Descripción:

    • Broca para metal HSS-R, en versión laminada por rodillo, cilíndrica, Tipo N, afilado de superficie cónica 118°, superficie negra, de 25 piezas, en cajita plástica
    • Ø 1- 13 x 0,5 mm, adecuada para trabajos de perforación en acero, metales NF, fundición de acero aleado y sin alear; hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra