Broca salomónica 14x460 mm

Número de artículo: 627140000
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627140000
EAN / GTIN 4007430069399
Número del fabricante 627140000
Número L L01750 741

Descripción

Descripción:

  • Broca salomónica para madera con vértice autocentrante y cuchilla desbastadora
  • Ideal para taladrar orificios profundos en madera gruesa dura y blanda, especialmente en vigas
  • Broca salomónica Ø 6-12 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 10; broca salomónica Ø 14-32 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 11

Característica:

  • Longitud de trabajo: 385 mm
  • Diámetro: 14 mm
  • Longitud total: 460 mm
  • Unidad de venta: 1