Broca salomónica 22x230 mm

Número de artículo: 627131000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627131000
EAN / GTIN 4007430069306
Número del fabricante 627131000

Descripción

Descripción:

  • Broca salomónica para madera con vértice autocentrante y cuchilla desbastadora
  • Ideal para taladrar orificios profundos en madera gruesa dura y blanda, especialmente en vigas
  • Broca salomónica Ø 6-12 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 10; broca salomónica Ø 14-32 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 11

Característica:

  • Longitud de trabajo: 155 mm
  • Diámetro: 22 mm
  • Longitud total: 230 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra