Estuche de brocas HSS-Co de 6 piezas

Número de artículo: 627119000
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627119000
    EAN / GTIN 4007430071347
    Número del fabricante 627119000
    Número L L01750 433

    Descripción

    Descripción:

    • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento aleado con cobalto según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, tipo N
    • Espesor del alma reforzado, afilada en cruz 135º (a partir de 2 mm) según DIN 1412 C, tolerancia diámetro h8
    • Superficie bronceada
    • Para esfuerzos extraordinarios y precisión en los oficios y la industria. Para taladrar acero, acero de vanadio, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales, acero CrNi hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción
    • De 6 piezas, en estuche plástico
    • Ø 2/3/4/5/6/8 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra